Slagplug SHARK® Hammer TYPE PK
SHARK HAMMER nagelplug platbolkop kraag type PK
SLAGPLUG-SHARKHAMMER-PBKKRAAG-30-6X60
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle, voordelige montage
- Plug en nagelschroef zijn voorgemonteerd
- Geschikt voor doorsteekmontage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Ideaal voor sleuven dankzij groot contactoppervlak
- Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting
- Bestand tegen UV-straling
- Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Voor verzonken en uitstekende afwerking
- Halogeenvrij
Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor gebruik in een redundant systeem in beton voor niet-dragende systemen
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in SHARK® Hammer 6, 8
Prestatiegegevens | ||||
Plugdiameter [mm] | 6 | 8 | ||
Toegestane trekbelasting | Beton B25 of C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Kalkzandsteen KS 12 | – | 0,12 | ||
Holle kalkzandsteen KSL 12 | – | 0,075 | ||
Karakteristieke waarden | ||||
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Plaatsingsdiepte | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Nom. boordiam. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Gatdiameter in comp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor gebruik in een redundant systeem in beton voor niet-dragende systemen
Datasheets(X)
- Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton
- Voor alle lichtbelaste verbindingen in de binnenafwerking, evenals hout, metaal, loodgieterswerk en elektrische toepassingen, zoals ETICS-sokkelprofielen, steunen, panelen, platen, enz.
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 60 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 30 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 30 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 35 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d f) | 6,5 mm |
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Interne aandrijving | Z2 |