Slagplug SHARK® Hammer TYPE FK A2
SHARK HAMMER nagelplug A2 vlakke kraag type FK
SLAGPLUG-SHARKHAMMER-PL.KRAAG-A2-10-6X40
ZEBRA-SHARK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle, voordelige montage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Voorgemonteerd met bijbehorende schroef
- Geschikt voor doorsteekmontage
- Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting
- Voor verzonken en uitstekende afwerking
- Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)
- Bestand tegen UV-straling
- Halogeenvrij
Datasheets(X)
- Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton
- Voor alle lichtbelaste verbindingen in de binnenafwerking, evenals hout, metaal, loodgieterswerk en elektrische toepassingen, zoals het vastzetten van hoekbeugels, panelen, metalen platen, kabelgoten en alle componenten voor niet-verzonken installatie
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 40 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 10 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 30 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 35 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d f) | 6,5 mm |
Materiaal nagel | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Aanhaalkoppel (T inst) | 6 Nm |
Interne aandrijving | Z2 |
Prestatiegegevens | |||||
Plugdiameter [mm] | 5 | 6 | 8 | ||
Aanbevolen belastingen | Beton C20/25 | Frec [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,35 |
Kalkzandsteen KS 12 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | ||
Holle kalkzandsteen KSL 12 | 0,1 | 0,12 | 0,13 |
Karakteristieke waarden | ||||
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD) | Tinst [Nm] | - | 6 | - |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 |
Min. plaatsingsdiepte | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 |
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD) | dthr. [mm] | - | 6 | - |
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD) | Ithr. [mm] | - | 6 | - |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 |
Gatdiameter in bouwdeel | df [mm] | 5 | 6 | 8 |