Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slagplug SHARK® Hammer TYPE FK A2
Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage. Slagplug met platte kraag van roestvast staal A2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle, voordelige montage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Voorgemonteerd met bijbehorende schroef
- Geschikt voor doorsteekmontage
- Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting
- Voor verzonken en uitstekende afwerking
- Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)
- Bestand tegen UV-straling
- Halogeenvrij
- Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton
- Voor alle lichtbelaste verbindingen in de binnenafwerking, evenals hout, metaal, loodgieterswerk en elektrische toepassingen, zoals het vastzetten van hoekbeugels, panelen, metalen platen, kabelgoten en alle componenten voor niet-verzonken installatie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!