Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Muscida veiligheidsbril

Veiligheidsbril MUSCIDA met tas LE
VLGBRIL-MUSCIDA-LIMITED EDITION

Art.-nr. 0899102412

EAN 4099618679964

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Muscida veiligheidsbril

Art.-nr. 0899102412
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
Limited Edition met hoogwaardige hard case
  • Uitstekend zicht en een comfortabele pasvorm met een moderne, sportieve look

  • Hoog draagcomfort dankzij de lichtgewicht materialen

  • Afzonderlijk instelbaar, zacht neusbrug

  • Inclusief een tas van microvezel voor het veilig opbergen van de bril
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur van veiligheidslens

Gekleurd, Rood gespiegeld

Materiaal van veiligheidslens

Polycarbonaat

UV-bescherming

380 nm

EN-Norm

16321-1

Mechanische sterkte

C (45 m/s) volgens ISO 16321-1

Markering van veiligheidslens

CT 1 N

Productgewicht (per stuk)

169,400 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie