Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multi Performance assortiment hardmetalen kernboren 8-delig

Kernboor TC Multi Performance assort 8 stuks
KERNBOOR-MET-SORT-HM-55MM-8TLG

Art.-nr. 0630949007

EAN 4099618402692

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multi Performance assortiment hardmetalen kernboren 8-delig

Art.-nr. 0630949007
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
Kernboor met hardmetalen punt en een boordiepte van 55 mm voor een lange levensduur en veelzijdig gebruik in alle gangbare metalen

Tot drie keer langere levensduur en aanzienlijk lagere breukgevoeligheid vergeleken met HSS kernboren



Tot twee keer sneller boren vergeleken met HSS kernboren



Trillingsvrij en comfortabel werken met een lange levensduur


Hoogwaardige snede met voorsnijder, middensnijder en nasnijder (vanaf diam. 17 mm)



2-in-1 WelNit schacht (combinatie van Weldon en Nitto Kohki schacht) voor veelzijdig inzetbaar gereedschap


  • Twee klemvlakken op de schacht voor betrouwbaar gebruik op alle gereedschappen met Weldon schachten

  • Drie inkepingen op de schacht voor betrouwbaar gebruik op alle Nitto Kohki gereedschappen


Voorboren vereist, geen braamvorming


Maakt voor- en nabewerking overbodig



Optimale spaanafvoer


Conische spiraal



Ideaal voor het boren van hittebestendige en zeer sterke staalsoorten tot een sterkte van 1400 N/mm², moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titanium), spoorrails en alle hoogwaardige staalsoorten



Assortimentskoffer gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • De uitdrijfstift met artikelnummer 0630940001 is geschikt voor kernboren met diam. < 18 mm. De uitdrijfstift met artikelnummer 0630940002 is geschikt voor kernboren met diam. ≥ 18 mm

  • De kernboren zijn uitsluitend uitgerust met hoogwaardige Sandvik hardmetalen tanden

  • In tegenstelling tot spiraalboren bewerkt de kernboor alleen een dunne ring van materiaal in plaats van de volledige boordiameter. De boorkern wordt met veerkracht door de uitdrijfstift naar buiten gedrukt. Kernboren hebben daarom een veel kortere boortijd en een veel lagere energiebehoefte vergelijken met spiraalboren

  • Voldoende continue koeling gedurende het gehele boorproces verlengt de levensduur van de kernboor aanzienlijk. Niet droog boren

  • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen

  • Draag geen loszittende kleding of sieraden die kunnen worden gegrepen door bewegende delen

  • Zorg ook voor een perfecte concentriciteit en de correcte klemfunctie van de gereedschapsaandrijving
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Op mobiele magnetische of stationaire kolomboormachines voor het maken van grote boringen in staalbouwtoepassingen. Kernboren mogen niet worden gebruikt met handgereedschap!

  • Gebruik op Fein magneetboormachines met QuickIn-bevestiging is mogelijk met behulp van een adapter

  • Gebruik op stationaire boormachines met morseconus-bevestiging is mogelijk met geschikte houder
Handleiding
  • Steek de uitdrijfstift in de kernboor. Let op: Nooit gebruiken zonder uitdrijfstift!

  • Duw de kernboor in de houder van de boormachine en draai de inbusschroeven strak aan

  • Bij gebruik van snelklembevestigingen wordt de kernboor automatisch vergrendeld. Zorg ervoor dat de kernboor correct in de houder is geplaatst

  • Zijbelasting op de boor in gebruik kan leiden tot breken van het gereedschap

  • Zet de boormachine in de juiste positie vast voor het boren. Zorg ervoor dat de boormachine stabiel staat

  • Zeker de boormachine vóór het boren zo nodig met een veiligheidsriem, in het bijzonder bij gebruik op verticale oppervlakken en boven het hoofd

  • Let op de snelheidstabel en gebruik koelsmeermiddel

  • Begin voorzichtig met boren met een lage voeding (centreren en voorboren is niet nodig). Sla nooit met de snijkop op het werkstuk

  • Zorg ervoor dat de voeding stabiel en gelijkmatig blijft gedurende het gehele boorproces. Een te trage of te snelle voeding kan leiden tot beschadiging van de kernboor

  • Om te voorkomen dat bij het boren van diepe gaten lange spanen ontstaan, haalt u de boor meerdere keren uit en verwijdert u de spanen

  • Verwijder na het boren van elk gat de spanen en de boorkern. Letselgevaar: De spanen en de boorkern kunnen zeer heet en scherp zijn!

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Te bewerken materiaal

Staal, RVS, Gietijzer, Aluminium, Hardox

Oppervlakte

Ongecoat

Snijmateriaal

Hard metaal

Zaagdiepte

55 mm

Lengte

84,6 mm

Schachtvorm

WelNit

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijwaarden
Voor diam. 12,0-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Voeding
(mm/omw)
vanaf diam. 12,0 vanaf diam. 16,0 vanaf diam. 20,0
vc van tot n n n
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 1061 796 637
Ongelegeerd gehard staal ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 981 736 589
Ongelegeerd gehard staal, laaggelegeerd gehard staal ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 928 696 557
Laaggelegeerd gehard staal, nitreerstaal ≤ 1200 N/mm² 30 0,05 0,1 796 597 477
Gelegeerd gehard staal, nitreerstaal, gereedschapsstaal, HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 25 0,05 0,1 663 497 398
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer, gehard gietijzer ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Hoogwaardige staalsoorten
RVS ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
RVS > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Speciale legeringen
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 1200 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Nikkellegeringen ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Superlegeringen (bijv. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Harde materialen
Hardox ≤ 1250 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Hardox ≤ 1550 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Verenstaal ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Spoorrails 18 0,05 0,1 477 358 286
Non-ferrometalen
Kortspanend aluminium ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Langspanend aluminium ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Aluminium smeedlegeringen ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Kortspanend brons ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Langspanend brons ≤ 1200 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor diam. 36,0-50,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Voeding
(mm/omw)
vanaf diam. 36,0 vanaf diam. 40,0 vanaf diam. 50,0
vc van tot n n n
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 354 318 255
Ongelegeerd gehard staal ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 327 294 236
Ongelegeerd gehard staal, laaggelegeerd gehard staal ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 309 279 223
Laaggelegeerd gehard staal, nitreerstaal ≤ 1200 N/mm² 30 0,05 0,1 265 239 191
Gelegeerd gehard staal, nitreerstaal, gereedschapsstaal, HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 25 0,05 0,1 221 199 159
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer, gehard gietijzer ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Hoogwaardige staalsoorten
RVS ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
RVS > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Speciale legeringen
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 1200 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Nikkellegeringen ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Superlegeringen (bijv. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Harde materialen
Hardox ≤ 1250 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Hardox ≤ 1550 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Verenstaal ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Spoorrails 18 0,05 0,1 159 143 115
Non-ferrometalen
Kortspanend aluminium ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Langspanend aluminium ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Aluminium smeedlegeringen ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Kortspanend brons ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Langspanend brons ≤ 1200 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Snijwaarden
Voor diam. 24,0-32,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Voeding
(mm/omw)
vanaf diam. 24,0 vanaf diam. 28,0 vanaf diam. 32,0
vc van tot n n n
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 531 455 398
Ongelegeerd gehard staal ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 491 421 368
Ongelegeerd gehard staal, laaggelegeerd gehard staal ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 464 398 348
Laaggelegeerd gehard staal, nitreerstaal ≤ 1200 N/mm² 30 0,05 0,1 398 341 298
Gelegeerd gehard staal, nitreerstaal, gereedschapsstaal, HSS-staal ≤ 1400 N/mm² 25 0,05 0,1 332 284 249
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer, gehard gietijzer ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Hoogwaardige staalsoorten
RVS ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
RVS > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Speciale legeringen
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 1200 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Nikkellegeringen ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Superlegeringen (bijv. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Harde materialen
Hardox ≤ 1250 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Hardox ≤ 1550 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Verenstaal ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Spoorrails 18 0,05 0,1 239 205 179
Non-ferrometalen
Kortspanend aluminium ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Langspanend aluminium ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Aluminium smeedlegeringen ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Magnesiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Kortspanend brons ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Langspanend brons ≤ 1200 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Inclusief Multi Performance assortiment hardmetalen kernboren 8-delig:
1 x
Uitdrijver voor metalen kernboren

UITWERPSTIFT-KERNBO-V.0630940XXX

Omschrijving:
6.35 mm; Lengte: 102 mm
Hoeveelheid: 1 x
Uitdrijver voor metalen kernboren
1 x
Uitdrijver voor metalen kernboren

EJCTRPIN-CREDRL-TCT-D8X103MM

Omschrijving:
8.00 mm; Lengte: 103 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Multi Performance hardmetalen kernboor

KERNBOOR-MET-HM-55MM-D12MM

Omschrijving:
12 mm
Kernboor met hardmetalen punt en een boordiepte van 55 mm voor een lange levensduur en veelzijdig gebruik in alle gangbare metalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Multi Performance hardmetalen kernboor

KERNBOOR-MET-HM-55MM-D14MM

Omschrijving:
14 mm
Kernboor met hardmetalen punt en een boordiepte van 55 mm voor een lange levensduur en veelzijdig gebruik in alle gangbare metalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Multi Performance hardmetalen kernboor

KERNBOOR-MET-HM-55MM-D16MM

Omschrijving:
16 mm
Kernboor met hardmetalen punt en een boordiepte van 55 mm voor een lange levensduur en veelzijdig gebruik in alle gangbare metalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Multi Performance hardmetalen kernboor

KERNBOOR-MET-HM-55MM-D18MM

Omschrijving:
18 mm
Kernboor met hardmetalen punt en een boordiepte van 55 mm voor een lange levensduur en veelzijdig gebruik in alle gangbare metalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Multi Performance hardmetalen kernboor

KERNBOOR-MET-HM-55MM-D20MM

Omschrijving:
20 mm
Kernboor met hardmetalen punt en een boordiepte van 55 mm voor een lange levensduur en veelzijdig gebruik in alle gangbare metalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Multi Performance hardmetalen kernboor

KERNBOOR-MET-HM-55MM-D22MM

Omschrijving:
22 mm
Kernboor met hardmetalen punt en een boordiepte van 55 mm voor een lange levensduur en veelzijdig gebruik in alle gangbare metalen.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder, HSS kernboor

OPN-KERNBO-MK2-HAND-SCHMIERUNG

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK2-AUTOM-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK3-HAND-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK3-AUTOM-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Adapter Voor kernfrezen

ADAPTER-CDT-(WELDON/FEIN QUICKIN)

Met QuickIN-schacht voor FEIN-kernboren voor het monteren van kernfrezen met Weldon-schacht van 19 mm.
x 1 st
Magneetkernboormachine MKB 35

MAGNEET-KERNBOORMACHINE-MKB 35

Compact en krachtig elektromagnetische kernboor voor boorgaten met een diameter van max. 35 mm, inclusief veiligheidsgordel, koelmiddeltank en inbussleutel.
x 1 st
Magneetkernboormachine MKB 35 comfort

MAGNEET KERNBOORMACHINE MKB 35 COMFORT

Compacte en krachtige elektromagnetische kernboor met stroom-onafhankelijke permanente magneten inclusief spanband, koelmiddeltank en zeskantsleutel.