Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Multi Performance assortiment hardmetalen kernboren 8-delig
Multi Performance assortiment hardmetalen kernboren 8-delig - 1
Multi Performance assortiment hardmetalen kernboren 8-delig - 2
Multi Performance assortiment hardmetalen kernboren 8-delig - 3
Multi Performance assortiment hardmetalen kernboren 8-delig - 4
Multi Performance assortiment hardmetalen kernboren 8-delig - 5
Multi Performance assortiment hardmetalen kernboren 8-delig - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multi Performance assortiment hardmetalen kernboren 8-delig

Kernboor met hardmetalen punt en een boordiepte van 55 mm voor een lange levensduur en veelzijdig gebruik in alle gangbare metalen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Tot drie keer langere levensduur en aanzienlijk lagere breukgevoeligheid vergeleken met HSS kernboren



Tot twee keer sneller boren vergeleken met HSS kernboren



Trillingsvrij en comfortabel werken met een lange levensduur


Hoogwaardige snede met voorsnijder, middensnijder en nasnijder (vanaf diam. 17 mm)



2-in-1 WelNit schacht (combinatie van Weldon en Nitto Kohki schacht) voor veelzijdig inzetbaar gereedschap


  • Twee klemvlakken op de schacht voor betrouwbaar gebruik op alle gereedschappen met Weldon schachten

  • Drie inkepingen op de schacht voor betrouwbaar gebruik op alle Nitto Kohki gereedschappen


Voorboren vereist, geen braamvorming


Maakt voor- en nabewerking overbodig



Optimale spaanafvoer


Conische spiraal



Ideaal voor het boren van hittebestendige en zeer sterke staalsoorten tot een sterkte van 1400 N/mm², moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titanium), spoorrails en alle hoogwaardige staalsoorten



Assortimentskoffer gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Uitdrijfstiften zijn niet bij de leveringsomvang inbegrepen. De uitdrijfstift met artikelnummer 0630940001 is geschikt voor kernboren met diam. < 18 mm. De uitdrijfstift met artikelnummer 0630940002 is geschikt voor kernboren met diam. ≥ 18 mm

  • De kernboren zijn uitsluitend uitgerust met hoogwaardige Sandvik hardmetalen tanden

  • In tegenstelling tot spiraalboren bewerkt de kernboor alleen een dunne ring van materiaal in plaats van de volledige boordiameter. De boorkern wordt met veerkracht door de uitdrijfstift naar buiten gedrukt. Kernboren hebben daarom een veel kortere boortijd en een veel lagere energiebehoefte vergelijken met spiraalboren

  • Voldoende continue koeling gedurende het gehele boorproces verlengt de levensduur van de kernboor aanzienlijk. Niet droog boren

  • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen

  • Draag geen loszittende kleding of sieraden die kunnen worden gegrepen door bewegende delen

  • Zorg ook voor een perfecte concentriciteit en de correcte klemfunctie van de gereedschapsaandrijving