Mousse pour cadre 2C PURLOGIC® Turbo
Mousse pour cadre de porte 2 comp. PURlogic Turbo
MOUSSE PR CADRE PURLOGIC 2C TURBO-210ML
Art. N° 0892147
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Résistance finale très rapidement atteinte
Réduit le temps d'étalement à 20 minutes, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent
Bonnes propriétés adhésives
Bonne adhérence à divers matériaux lors de fixations murales et de cadres
Mousse aux dimensions stables
- Ne pas exercer de pression pendant et après la phase de durcissement
- < 5 % de modification dimensionnelle
Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction
Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102, partie 1
Structure de mousse uniforme à alvéoles fines
Haut degré de vidage
Résistante au vieillissement
- N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse
- Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes
*Testé conformément aux méthodes de test Würth appropriées
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour une installation fiable et soignée des cadres de porte en bois et en acier, et pour effectuer les raccords des rebords de fenêtre.
Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois
Les cadres de porte et la maçonnerie doivent être porteurs, propres et exempts d'huiles, de graisse et de poussière. Le gypse et le béton cellulaire doivent être traités avec un primaire. Une cartouche suffit pour 6 points de montage, ce qui équivaut à un cadre de porte. Eliminer immédiatement les taches de mousse fraîches avec le produit PURLOGIC Clean, réf. 0892 160. La mousse durcie doit être éliminée mécaniquement.
Base chimique | Mélange de polyols polyéthers, diphénylméthane-4, 4'-diisocyanate |
Couleur | Beige clair |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Masse volumique | 45 kg/m³ |
Conditions pour densité à l'état moulé | mousse insérée dans les joints, testée selon les méthodes de test Würth |
Structure cellulaire | Moyen - fin |
Conditions relatives à la structure cellulaire | testé conformément aux méthodes de test Würth |
Durée d'utilisation | 1 min |
Sec en surface après | 1,5 min |
Conditions de non adhérence au toucher | testé conformément aux méthodes de test Würth |
Peut être coupé après | 8 min |
Conditions de possibilité de coupe | testé conformément aux méthodes de test Würth |
Capacité de charge | 20 min |
Conditions de résilience totale | testé conformément aux méthodes de test Würth |
Étalement final possible après | 20 min |
Conditions pour étalement final | à 20°C et 50% d'humidité relative, testé conformément aux méthodes de test Würth |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 30 °C |
Température ambiante de mise en œuvre min./max. | 10 jusqu'à 30 °C |
Température de traitement de surface min./max. | 10 jusqu'à 30 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min./max. | 10 jusqu'à 30 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 100 °C |
Résistance à la compression | 4 N/cm² |
Conditions de force de compression | conforme à la norme DIN 53421, à une compression de 10% |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 5 N/cm² |
Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement | conforme à la norme DIN 53427 |
Résistance à la traction min. | 8 N/cm² |
Conditions de résistance à la traction | conforme à la norme DIN 53455 |
Allongement à la rupture | 10 % |
Allongement aux conditions de rupture | conforme à la norme DIN 53455 |
Rendement (volume) environ | 5,5 L |
Conditions de rendement | Testé conformément aux méthodes de test Würth |
Contenu | 210 ml |
Poids net | 254,1 g |
Classe du matériau de construction | B2 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102 |
Résistance à | Vieillissement |
Durée de stockage après production | 9 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C |
JAMB LINER TOOL TURBO-SET 80
JAMB LINER TOOL TURBO-SET 48
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!