Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mousse pour cadre 2C PURLOGIC® Turbo
Mousse pour cadre 2C PURLOGIC<SUP>® </SUP>Turbo - 1
Mousse pour cadre 2C PURLOGIC<SUP>® </SUP>Turbo - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse pour cadre 2C PURLOGIC® Turbo

Mousse en cartouche bicomposant pour une installation de porte facile et rapide, surface non collante après seulement 90 secondes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Résistance finale très rapidement atteinte


Réduit le temps d'étalement à 20 minutes, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent



Bonnes propriétés adhésives


Bonne adhérence à divers matériaux lors de fixations murales et de cadres



Mousse aux dimensions stables


  • Ne pas exercer de pression pendant et après la phase de durcissement

  • < 5 % de modification dimensionnelle


Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction


Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102, partie 1



Structure de mousse uniforme à alvéoles fines



Haut degré de vidage



Résistante au vieillissement

Indication
  • N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse

  • Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes


*Testé conformément aux méthodes de test Würth appropriées

Domaine d'application
Mode d'emploi

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.