Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mortier spécial bicomposant WIT-P 200

Mortier spécial bicomposant WIT-P 200
MORTIER WIT-P 200 TON PIERRE (300ML)

Art. N° 5918212300

EAN 4050641005250

Prix affichés aux clients après connexion
Mortier spécial bicomposant WIT-P 200

Art. N° 5918212300

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 12 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Mortier spécial à base polyester, sans styrène
  • Scellement chimique à base polyester économique

  • Sans styrène, particulièrement adapté à la fixation dans la maçonnerie perforée

  • Durcissement rapide, même à basses températures

  • Pas d'expansion : maintien d'un jeu axial et sur les bords minimum

  • La cartouche peut être réutilisée jusqu'à la fin de sa durée de vie en remplaçant le bec mélangeur et/ou en la rebouchant avec le capuchon d'étanchéité

  • Température recommandée pour l'ancrage +24 °C (température à long terme max.)/ +40 °C (température à court terme max.)

  • Température de mise en œuvre du mortier Minimum +5 °C

  • Température de transport et de stockage (cartouche) : +5 °C à +25 °C

  • Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké correctement : 12 mois
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le scellement chimique peut être utilisé dans les supports d'ancrage suivants : Maçonnerie et béton non fissuré C20/25


Fixation dans la brique pleine et le béton non fissuré sans tamis


Fixation dans la brique creuse avec tamis


Maçonnerie : Tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, tamis en plastique WIT-SH


Béton non fissuré : Tige d'ancrage W-VI-A/S ; W-VI-A/A4

Contenu

300 ml

Température ambiante min./max. selon conditions

24 jusqu'à 40 °C / une fois le processus de durcissement terminé

Résistance à la température, températures à long terme max.

24 °C

Résistance à la température, températures à court terme max.

40 °C

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / de 5°C à 25°C

Base chimique

Polyester bi-composant

Couleur

Beige sable

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mélangeur statique FILL & CLEAN

MELANGEUR PR MORTIER CHIMIQUE WIT

Pour cartouches WIT des systèmes WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 avec élément de nettoyage
x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Extension pour bec mélangeur WIT-MV

RALLONGE-POUR-MIXEUR-PLAST-10X200

Extension pour bec mélangeur
x 10 pcs