Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mortier spécial bicomposants WIT-P 200
En polyester, mortier spécial sans styrène
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Scellement chimique en polyester peu coûteux
- Sans styrène, particulièrement adapté à l'ancrage dans la maçonnerie perforée
- Durcissement rapide, même à basses températures
- Pas d'expansion : maintien d'un jeu axial et sur les bords minimum
- La cartouche peut être réutilisée jusqu'à la fin de sa durée de vie en remplaçant le bec mélangeur et/ou en la rebouchant avec le capuchon d'étanchéité
- Température recommandée pour l'ancrage +24°C (température à long terme max.)/ +40°C (température à court terme max.)
- Température de mise en œuvre du mortier Minimum +5 °C
- Température de transport et de stockage (cartouche) : +5°C à +25°C
- Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké correctement : 12 mois
Le scellement chimique peut être utilisé dans les supports d'ancrage suivants : Maçonnerie et béton non fissuré C20/25
Ancrage dans la tuile pleine et le béton non fissuré sans tamis
Ancrage dans la brique creuse avec tamis
Maçonnerie : Tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, tamis en plastique WIT-SH
Béton non fissuré : Tige d'ancrage W-VI-A/S ; W-VI-A/A4
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!