Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Montagewagen BASIC

Montagewagen BASIC
MONTAGEWGN-BASIC-WMW1-3BLADEN

Art.-nr. 0957505040

EAN 4046777406627

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montagewagen BASIC

Art.-nr. 0957505040
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
Robuuste en gemakkelijk manoeuvreerbare montagewagen met drie opbergbakken.
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen

  • Drie robuuste opslagbakken met een draagvermogen van 100 kg per stuk

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Maximale belasting: 300 kg

  • Sleuvenrij en geperforeerde basis voor verdelers

  • Twee robuuste handgrepen

  • Twee vaste wielen en twee stuurwielen met rem, ∅ 100 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering laden

Zonder laden

Aantal plateaus

3 st

Kastkleur

Lichtgrijs RAL 7035

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

572 x 600 x 790 mm

Draagvermogen

300 kg

Roldiameter

100 mm

Aantal rollen

4 st

Type schuiflade

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Poedercoating

Productgewicht (per stuk)

30000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie