Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montagewagen BASIC
Robuuste en gemakkelijk manoeuvreerbare montagewagen met drie opbergbakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen
- Drie robuuste opslagbakken met een draagvermogen van 100 kg per stuk
- Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking
- Maximale belasting: 300 kg
- Sleuvenrij en geperforeerde basis voor verdelers
- Twee robuuste handgrepen
- Twee vaste wielen en twee stuurwielen met rem, ∅ 100 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!