Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Montagekit, verwijderbaar

Montagekit, verwijderbaar

Art.-nr. 0894610019
EAN 4056807202525

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Double-sided tape, strong adhesion, removable without residue for temporary fastening e.g. at trade fairs or in shop fitting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lijmbasis

Synthetisch natuurrubber

Materiaal drager

PE-schuim

Kleur

Wit

Rolbreedte

19 mm

Rollengte

10 m

Dikte

1 mm

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 30 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-10 tot 75 °C

UV-bestendig

Beperkt

Geschikt voor ondergrond

Keramische tegels, Houtvezels of papiervezels (met voorafgaande tests), Gelakte oppervlakken (met voorafgaande tests), Geanodiseerde oppervlakken (met voorafgaande tests), Gips (met voorafgaande tests), Gipsplaat (met voorafgaande tests), Glas (met voorafgaande tests)

Kleefkracht bij 25 mm

11 N

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / koele en droge ruimte

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie