Montagekit parkeerhulpsysteem 9-delig
Parkeersensoren, montageset, 9-dlg
PARKEERSENSOR MONTAGE SET 9 DELIG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het accu clip-lasapparaat wordt gebruikt voor bevestiging met lijm of lasclips
- De meegeleverde MV-clip is speciaal ontwikkeld voor kunststof houders voor parkeersystemen
- Niet te veel smelten dankzij een visuele stop, waardoor lekkage aan de voorkant van de bumper wordt voorkomen
- Ook geschikt voor het repareren van kunststof onderdelen in de automobielsector
Leveringsomvang
- 1 accu clip-lasapparaat Plasto Clip
- 1 laadapparaat 12 V DC/0,5 A
- 1 x 100 lasclips type MV
- 1 tinstaaf, wigvormig 38 x 180 x 38 mm
- 1 tinstaaf, spatelvormig 30 x 250 x 12,5 mm
- 1 zware zijkniptang 140 mm, met 2C-handgreep
- 1 Secondenlijm Klebfix 4 in 1, 4 g
- 1 Secondenlijm Klebfix GEL, 3 g
- 1 Secondenlijm Klebfix 2C, 10 g
- Gemonteerd met behulp van het accu clip-lasapparaat, voor verwerking van maximaal 300 klemmen per acculading (bij 15 W)
- 2 vermogensniveaus, niveau 1 voor dunwandige materialen en niveau 2 voor snelle werkresultaten
- Met LED-verlichting voor een optimale verlichting van de werkplek
- Extra typen clips (V, M, S, W) zijn als extra verkrijgbaar
- Bevestigen/monteren met 3 verschillende speciale lijmen, afhankelijk van de toepassing
- Secondenlijm Klebfix 4 in 1 toepassen met opzetborstelkap voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Secondenlijm Klebfix GEL voor verticale toepassingen, omdat de lijm niet ongecontroleerd wegloopt
- Secondenlijm Klebfix 2C voor het overbruggen van grote naden
Datasheets(X)
null | null |