Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Montageblok set

Montageblok assortiment

Art.-nr. 0875604000

EAN 4053479017808

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montageblok set

Art.-nr. 0875604000
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
Handig assortiment universele montagehulpmiddelen voor uitlijning en egalisering; kunnen ook als onderlegplaat worden gebruikt. Bijzonder handig voor een goede lastoverdracht bij kozijninstallatie

Uiterst veelzijdig


Voor een goede lastoverdracht bij het installeren van raam- en deurkozijnen. Kunnen ook worden gebruikt voor het waterpassen en uitlijnen van interieurelementen en gipsplaten. De montageblokken van Würth vormen een universeel hulpmiddel en kunnen als afstandhouders en bij egalisering/nivelleringswerkzaamheden worden gebruikt.



Verstelbare hoogte


De montageblokken van 60 x 40 mm zijn verkrijgbaar in diktes van 1,5 mm; 3 mm; 5 mm en 10 mm, in sets van 100



Robuuste, massief gegoten blokken gemaakt van polypropyleen (PP)

Opmerking

Compressiekrachtberekeningen: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 kg



De draagkracht van de ondergrond is essentieel bij het berekenen van de compressiekracht en de draagkracht van het blok

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

400 st

Inclusief Montageblok set:
100 x
Montageblok

DRUKPLAAT-PP-WIT-60X40X1,5MM

Omschrijving:
Dikte: 1.5 mm
Universele montagehulpmiddelen voor uitlijnen, vlakstellen of voor gebruik als onderlegplaten. Bijzonder handig voor een goede lastoverdracht bij kozijninstallatie
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Montageblok

MNTBLOCK-PP-RED-60X40X3MM

Omschrijving:
Dikte: 3.0 mm
Universele montagehulpmiddelen voor uitlijnen, vlakstellen of voor gebruik als onderlegplaten. Bijzonder handig voor een goede lastoverdracht bij kozijninstallatie
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Montageblok

MNTBLOCK-PP-GREEN-60X40X5MM

Omschrijving:
Dikte: 5.0 mm
Universele montagehulpmiddelen voor uitlijnen, vlakstellen of voor gebruik als onderlegplaten. Bijzonder handig voor een goede lastoverdracht bij kozijninstallatie
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Montageblok

MONTAGEBLOK-PP-BRUIN-60X40X10MM

Omschrijving:
Dikte: 10.0 mm
Universele montagehulpmiddelen voor uitlijnen, vlakstellen of voor gebruik als onderlegplaten. Bijzonder handig voor een goede lastoverdracht bij kozijninstallatie
Hoeveelheid: 100 x