Montageblok
Montageblok PP massief gegoten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veelzijdig
Voor een goede lastoverdracht bij het installeren van ramen en deuren. Kunnen ook worden gebruikt voor het egaliseren en uitlijnen van interieurelementen en gipsplaten. De montageblokken van Würth vormen een universeel hulpmiddel en kunnen als afstandhouders en bij egalisering/nivelleringswerkzaamheden worden gebruikt.
Verstelbare hoogte
De montageblokken van 60 x 40 mm zijn verkrijgbaar in diktes van 1,5 mm; 3 mm; 5 mm en 10 mm
Extreem hoge belastbaarheid
De blokken van massief gegoten polypropyleen (PP) zijn extreem robuust met een drukvastheid van meer dan 16 ton*
*Berekening: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N = 16.480 kg
De draagkracht van de ondergrond is essentieel bij het berekenen van de drukvastheid en de draagkracht van het blok.
Datasheets(X)
Lengte | 40 mm |
Breedte | 60 mm |
Dikte | 5 mm |
Materiaal | Polypropyleen - PP |
Kleur | Groen |