Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Montageblok

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Montageblok

Universele montagehulpmiddelen voor uitlijnen, vlakstellen of voor gebruik als onderlegplaten. Bijzonder handig voor een goede lastoverdracht bij kozijninstallatie

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Veelzijdig inzetbaar


Voor een goede lastoverdracht bij het installeren van raam- en deurkozijnen of voor het waterpassen en uitlijnen van interieurelementen en gipsplaten. De montageblokken van Würth vormen een universeel hulpmiddel en kunnen als afstandhouders en bij egalisering/nivelleringswerkzaamheden worden gebruikt.



Verstelbare hoogte


De montageblokken van 60 x 40 mm zijn verkrijgbaar in diktes van 1,5 mm; 3 mm; 5 mm, 10 mm, 15 mm en 20 mm



Extreem hoge belastbaarheid


De blokken van massief gegoten polypropyleen (PP) zijn extreem robuust met een drukvastheid van meer dan 16 ton*


*Berekening: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N = 16.480 kg

Opmerking

De draagkracht van de ondergrond is essentieel bij het berekenen van de drukvastheid en de draagkracht van het blok.