Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Microactieve hoes voor de POWER-velgborstel

MICROACTIEF-COVER-V.VELGENBORSTEL-POWER

Art.-nr. 0891350222

EAN 4068362249822

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Microactieve hoes voor de POWER-velgborstel

Art.-nr. 0891350222

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Eenvoudig te vervangen - voor langdurige, sprankelend schone resultaten.
  • Gemaakt van 60% gerecycled polyester - duurzaam en effectief

  • Made in Germany

  • Een hoogwaardig oscillatieproces creëert een ultrazachte microvezel met extra lange vezels - beschermt gevoelige velgoppervlakken op betrouwbare wijze tegen krassen en verwijdert zelfs hardnekkig remstof en vuil

  • De microactieve hoes kan worden gewassen op 60 °C
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Microactive hoes voor onze POWER-velgborstel art.nr. 0891350221.

  • Eenvoudig te vervangen, geschikt voor alle soorten velgen - gelakt, gepolijst, met hoogglanzende afwerking, gepoedercoat, gemaakt van aluminium of gesmeed materiaal.

Lengte x breedte x hoogte

210 x 80 x 10 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
POWER velgborstel

VELGENBORSTEL-POWER-MICROACTIEF-COVER

Sprankelende resultaten zonder krassen - veilig voor alle velgoppervlakken