Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Membrane de raccord Wütop® Anschlussfix 2SK

Membrane de raccord WUTOP Anschlussfix 2SK
FRIEN VAPEUR AUTOCOLL. L24M-0.75M-18M²

Art. N° 0681000149

EAN 4050641978332

Prix affichés aux clients après connexion
Membrane de raccord Wütop® Anschlussfix 2SK

Art. N° 0681000149

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 18 m2

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Membrane de raccord autocollante pour les pannes et les constructions à châssis en bois

Diversité


Applications variables comme membrane de raccord pour pannes et pour murs intérieurs dans les structures à cadre en bois



Technologie


Membrane de raccord 3 couches, perméable à la vapeur, pour freins-vapeur conventionnels avec des valeurs SD jusqu'à 20 m



Sécurité


  • La surface antidérapante réduit les risques de dérapage

  • La structure à 3 couches protège la membrane interne

  • Protège les pannes des effets des intempéries


Gains de temps et d'argent


  • Bande adhésive intégrée (fingerlift) et grille d'installation (10 x 10 cm) pour une fixation facile et rapide du frein-vapeur

  • Les lattes peuvent être ajustées facilement et les marquages sont clairement visibles grâce au film transparent
Homologation

Intérieurs étanches à l'air

Mode d'emploi

Intérieurs étanches à l'air

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du revêtement par m²

170 g

Longueur de rouleau

24 m

Largeur de la roue

0,75 m

Zone

18 m²

Nombre de roues par palette

30 PCS

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

20 m / conforme à la norme EN 1931

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

275 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

260 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

350 N

Force de traction transversale à 50 mm

260 N

Extensibilité

65 %

Couleur

Blanc

Largeur

0,75 m

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle pour frein-vapeur et pare-vapeur conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180

WUTOP COLLE A FILM 310ML

Adhésif système testé pour l'étanchéité permanente des freins-vapeur/pare-vapeur à l'intérieur sans latte de serrage
Ruban détanchéité adhésif EURASOL®

TOILE-AUTOCOLLANTE-EURASOL-60MMX25M

Ruban adhésif polyvalent et extrêmement adhésif, pour collage étanche à l'air et coupe-vent des membranes de sous-toiture, des pare-vapeur et des freins-vapeur, ainsi que pour le collage de joints étanche pour panneaux OSB.
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Frein-vapeur WÜTOP®DB 2

PARE-VAPEUR WÜTOP® DB 2, 75 QM

Frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur facile à installer, destiné aux travaux de rénovation intérieure et d'aménagement de combles. A utiliser avec les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit perméables à la vapeur
x 75 m2
Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP®Thermo Vario SD

FREIN VAPEUR HYGROVARIABLE

Frein-vapeur hygrovariable présentant les avantages de la technologie polyester
x 75 m2