Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de raccord WÜTOP® Anschlussfix 2SK
Membrane de raccord autocollante pour les pannes et les constructions à châssis en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La membrane de connexion est polyvalente et peut être utilisée comme solution de connexion pour les pannes ainsi que pour les murs intérieurs dans les constructions à ossature en bois
Membrane de raccord 3 couches, perméable à la vapeur d'eau, pour freins-vapeur conventionnels avec des valeurs SD jusqu'à 20 m
Sécurité
- La surface antidérapante réduit les risques de dérapage
- La structure à 3 couches protège la membrane interne
- Protège les pannes des effets des intempéries
Permet de gagner du temps et de l'argent
- Bande adhésive intégrée (fingerlift) et grille d'installation (10 x 10 cm) pour une fixation facile et rapide du frein-vapeur
- Les chevrons peuvent être ajustés facilement et les marquages sont clairement visibles grâce au film transparent
Intérieurs étanches à l'air
Intérieurs étanches à l'air
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!