Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mastic silicone haute température

Mastic silicone haute température base acétique
SILICONE-HAUTE-TEMP-BRUN/ROUGE-310ML

Art. N° 0892330

EAN 4045989443901

Prix affichés aux clients après connexion
Mastic silicone haute température

Art. N° 0892330
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
Produit d'étanchéité spécial pour les joints soumis à des températures élevées
  • Résiste à des températures jusqu'à +250 °C, voire +300 °C à court terme (max. 1h30)

  • Résistance élevée à de nombreux produits chimiques, adapté aux joints exposés à des produits chimiques (voir la liste de résistance)

  • Résistance au vieillissement et aux UV
Indication
  • Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité"

  • Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement

  • Une épaisseur de revêtement plus élevée prolonge le temps de séchage

Classification conforme à la norme DIN 4102 B2 - niveau d'inflammabilité normal (état durci).

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'étanchéité dans les domaines de la fabrication de fours, dispositifs de chauffage ou de climatisation, machines à laver et sèche-linge.

Mode d'emploi
  • La surface doit être porteuse, propre, sèche et exempte de graisse, de rouille et d'eau

  • Plus d'informations sont disponibles dans la fiche technique

Contenu

310 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Silicone, base acétique

Odeur/parfum

Vinaigre

Couleur

Brun rouge

Déformation maximale admissible

20 %

Temps de formation de peau min.

8 min

Allongement à la rupture min.

350 %

Dureté Shore A

30

Résistance thermique min./max.

-50 jusqu'à 250 °C

Temps de formation de peau min./max.

8-12 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Propriétés fongicides

Non

Densité

1,05 g/cm³

Résistance thermique à court terme max.

300 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Pré-traitement de surface requis

Sur les surfaces poreuses

Résistance aux UV

Oui

Point d'éclair min.

250 °C

Compatibilité peinture

Oui

Résistance à

Vieillissement

Surcouchable avec peinture/vernis

Non

Classe du matériau de construction

B2

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 25°C max.

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de découpe pour cartouches

COUPE-CARTOUCHES

Pour ouvrir des cartouches en plastique et couper de façon précise des embouts d'application en plastique à la longueur et à l'angle souhaités
x 1 pcs
Lisseur de joint forme géométrique avec bords biseautés

JNTSMTHR

Avec ses bords biseautés, le lisseur de joint est particulièrement adapté aux applications sanitaires
x 5 pcs
Agent de lissage en spray pour mastic détanchéité

BIDON PRODUIT LISSAGE SP.SILICONE 5L

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.