Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magneetkernboormachine MKB 35 comfort

Magneetkernboormachine MKB 35 Comfort
MAGNEET KERNBOORMACHINE MKB 35 COMFORT

Art.-nr. 57092011

EAN 4058794070460

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magneetkernboormachine MKB 35 comfort

Art.-nr. 57092011
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
Compacte en krachtige elektromagnetische kernboor met stroom-onafhankelijke permanente magneten inclusief spanband, koelmiddeltank en zeskantsleutel.

100% veilig en gemakkelijk boren


De permanente magneet houdt zelfs bij montagefouten (ontbrekende spanband) en stroomstoringen. Tot 30-40% meer klemkracht in vergelijking met elektromagneten. Boorgaten vanaf 3 mm materiaaldikte.



Het verwisselen van de boor is gemakkelijker


met snelspanboorkop



Lichtgewicht


Met de permanente magneet is de machine licht in gewicht.



Comfortabel en gemakkelijk werken


Met de 5 meter PUR voedingskabel is doorgaans geen verlengkabel nodig. Flexibel bij lage temperaturen, beschermd tegen externe invloeden, zeer robuust.



Direct gebruiksklaar


Met de voorgemonteerde stergreep kan de machine onmiddellijk worden gebruikt. Geen langdurige montagetijd vereist.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gereedschapsopname

Weldon

Min./max. boordiameter

12-35 mm

Zaagdiepte

50,0 mm

Hefhoogte

105 mm

Toerental bij nominale belasting 1e versnelling

450 t/min

Magnetische kracht

7500 N

Ingangsvermogen

1100 W

Machinegewicht

10 kg

Kabellengte

5 m

Inclusief Magneetkernboormachine MKB 35 comfort:
1 x
Systeemkoffer 8.4.3

ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3

Omschrijving:
500 x 380 x 195 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D12MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D13MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D14MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D15MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D16MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D17MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D18MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D19MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D20MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D21MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D22MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D23MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D24MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D25MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D26MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D27MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D28MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D29MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D30MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D31MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D32MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D35MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D40MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D50MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D14MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D16MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D18MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D20MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D22MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D26MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter voor kernboormachine Fein/Weldon

ADAPT-F.CREDRL-(WELDON/QUICK IN)

For use with core drill bits with FEIN Quick IN shaft on metal core drills with Weldon mount, including hexagon key