Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSS kernboor

HSS kernboor
KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D16MM

Art.-nr. 0630940160
EAN 4050642953727

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.

Goede prestaties en snelle boorvoortgang


In tegenstelling tot bij boren in vol materiaal wordt slechts een dunne metalen ring gesneden. De boorkern wordt door een uitdrijfstift uitgeworpen.



Voorboren niet nodig, geen vorming van bramen


Geen voor- of nabewerking vereist



Optimale bladgeometrie


  • Lange standtijd in vergelijking met veel standaard HSS kernboren

  • Schoon boorprofiel

  • Boorgat met nauwkeurige toleranties


Nauwkeurige geleiding, geen wegglijden


Geschikt voor overlappend boren. Probleemloos boren in gebogen oppervlakken en buizen.

Opmerking
  • In tegenstelling tot spiraalboren bewerkt de kernboor alleen een dunne ring van materiaal in plaats van de volledige boordiameter. De boorkern wordt verwijderd met een uitdrijfstift met veer. Deze is niet inbegrepen bij de levering. Kernboren bieden daarom een boortijd aan die 10 keer korter is dan spiraalboren.

  • Voldoende continue koeling gedurende het gehele boorproces verlengt de levensduur van de kernboor aanzienlijk. Niet droog boren.

  • Niet geschikt voor geperste spaanplaat, titanium of gereedschapsstaal en hooggelegeerd staal

  • Zie de overzichtstabellen voor informatie over materialen en snijwaardeparameters

  • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen

  • Draag geen loszittende kleding of sieraden die kunnen worden gegrepen door bewegende delen

  • Kernboren mogen niet worden gebruikt met handgereedschap

  • Zorg ook voor een perfecte concentriciteit en de correcte klemfunctie van de gereedschapsaandrijving
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Met Weldon schacht ∅ 19 mm voor gebruik op mobiele magneetboormachines of stationaire boormachines voor het maken van grote gaten met een diameter van maximaal 50 mm en een snijdiepte van 30 mm of 50 mm

  • Fein-boren met QuickIn-bevestiging kunnen worden gebruikt met een adapter

  • Toepassing op stationaire boormachines met morseconus is mogelijk met behulp van de juiste montagehouder
Handleiding
  • Steek de uitdrijfstift in de kernboor

  • Duw de kernboor in de houder van de boormachine en draai de inbusschroeven strak aan

  • De kernboor wordt automatisch vergrendeld bij gebruik van snelkoppelingen

  • Controleer of de kernboor goed in de boorbek zit

  • Als de boor tijdens het gebruik zijwaarts wordt belast, kan het gereedschap breken

  • Zet de boormachine vast in de juiste positie voor het boren en zorg ervoor dat de boormachine stabiel staat

  • Zet de boormachine indien nodig vast met een veiligheidsriem voordat u gaat boren, met name voor gebruik op verticale oppervlakken en werkzaamheden boven het hoofd

  • Let op de toerentaltabel en gebruik koelsmeermiddel

  • Boor voorzichtig (zonder centeren en voorboren), let op een gelijkmatige voortbeweging en gelijkmatig toerental gedurende het gehele boorproces

  • Verwijder spanen en boorkern na elke keer boren

  • Let op: Kans op letsel: spanen en boorkern kunnen zeer heet en scherp zijn

Kwaliteit

Würth-standaard

Zaagdiepte

50 mm

Diameter

16 mm

Lengte

84,6 mm

Te bewerken materiaal

Staal
Aluminium
Hout

Schachtvorm

Weldon

Oppervlakte

Blank

Snijmateriaal

High Speed Steel

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijwaarden
Voor dia. 12,0-20,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 12,0vanaf dia. 16,0vanaf dia. 20,0
vcnnn
VantotVantotVantotVantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²1520398531298398239318
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²1520398531298398239318
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²1520398531298398239318
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²1013265345199259159207
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²1013265345199259159207
Gietmetaal
Gietijzer≤ 240 HB2025531663398497318398
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 240 HB2025531663398497318398
Non-ferrometalen
Aluminium≤ 4502025531663398497318398
Aluminiumlegeringen≤ 4502025531663398497318398
Smeedaluminiumlegeringen≤ 4002025531663398497318398
Gietaluminiumlegeringen
< = 10% Si
≤ 6002025531663398497318398
Magnesiumlegeringen≤ 4002025531663398497318398
Laaggelegeerd koper≤ 4002025531663398497318398
Kortspanend messing≤ 8501520398531298398239318
Langspanend messing≤ 8501520398531298398239318
Kortspanend brons≤ 8501520398531298398239318
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 2025531663398497318398
Thermoplastische kunststoffen 2025531663398497318398
Snijwaarden
Voor dia. 24,0-32,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 24,0vanaf dia. 28,0vanaf dia. 32,0
vcnnn
VantotVantotVantotVantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²1520199265171227149199
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²1520199265171227149199
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²1520199265171227149199
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²101313317211414899129
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²101313317211414899129
Gietmetaal
Gietijzer≤ 240 HB2025265332227284199249
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 240 HB2025265332227284199249
Non-ferrometalen
Aluminium≤ 4502025265332227284199249
Aluminiumlegeringen≤ 4502025265332227284199249
Smeedaluminiumlegeringen≤ 4002025265332227284199249
Gietaluminiumlegeringen
< = 10% Si
≤ 6002025265332227284199249
Magnesiumlegeringen≤ 4002025265332227284199249
Laaggelegeerd koper≤ 4002025265332227284199249
Kortspanend messing≤ 8501520199265171227149199
Langspanend messing≤ 8501520199265171227149199
Kortspanend brons≤ 8501520199265171227149199
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 2025265332227284199249
Thermoplastische kunststoffen 2025265332227284199249
Snijwaarden
Voor dia. 36,0-50,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 36,0vanaf dia. 40,0vanaf dia. 50,0
vcnnn
VantotVantotVantotVantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²152013317711915995127
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²152013317711915995127
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²152013317711915995127
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²101388115801036483
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²101388115801036483
Gietmetaal
Gietijzer≤ 240 HB2025177221159199127159
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 240 HB2025177221159199127159
Non-ferrometalen
Aluminium≤ 4502025177221159199127159
Aluminiumlegeringen≤ 4502025177221159199127159
Smeedaluminiumlegeringen≤ 4002025177221159199127159
Gietaluminiumlegeringen
< = 10% Si
≤ 6002025177221159199127159
Magnesiumlegeringen≤ 4002025177221159199127159
Laaggelegeerd koper≤ 4002025177221159199127159
Kortspanend messing≤ 850152013317711915995127
Langspanend messing≤ 850152013317711915995127
Kortspanend brons≤ 850152013317711915995127
Kunststoffen
Thermohardende kunststoffen 2025177221159199127159
Thermoplastische kunststoffen 2025177221159199127159
Sleutel
vc = slijpsnelheid [m/min]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Uitdrijver Voor metalen kernboren

UITWERPSTIFT-KERNBO-V.0630940XXX

x 1 st
Uitdrijver Voor metalen kernboren

UITWERPFSTIFT-KERNBO-V.0630930XXX
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
Adapter Voor kernfrezen

ADAPTER-CDT-(WELDON/FEIN QUICKIN)

Met QuickIN-schacht voor FEIN-kernboren voor het monteren van kernfrezen met Weldon-schacht van 19 mm.
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPN-KERNBO-MK2-HAND-SCHMIERUNG

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK2-AUTOM-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK3-HAND-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus
x 1 st
Houder, HSS kernboor

OPNAME-KERNBOOR-MK3-AUTOM-SMERING

Voor het gebruik van de kernboor op machines met bevestiging voor morseconus