Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magneetkernboormachine MKB 35

Magneetkernboormachine MKB 35
MAGNEET-KERNBOORMACHINE-MKB 35
MASTER

Art.-nr. 57092001
EAN 4058794070453

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compact en krachtig elektromagnetische kernboor voor boorgaten met een diameter van max. 35 mm, inclusief veiligheidsgordel, koelmiddeltank en inbussleutel.

Bijzonder veilig


Met de elektromagneet kan de machine eenvoudig en volledig veilig worden bevestigd aan metalen werkstukken.



Licht en sterk


De machine is geschikt voor zware omstandigheden op de bouwplaats en gemakkelijk te transporteren door het lage gewicht.



Comfortabel en eenvoudig in gebruik


De PUR-voedingskabel van 5 meter maakt het werken met een verlengkabel overbodig. Flexibel bij lage temperaturen, beschermd tegen externe invloeden, zeer robuust.



Gebruiksklaar


Met de voorgemonteerde stergreep kan de machine onmiddellijk worden gebruikt. Geen langdurige montagetijd vereist.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gereedschapsopname

Weldon

Min./max. boordiameter

12-35 mm

Zaagdiepte

50.0 mm

Hefhoogte

120 mm

Toerental bij nominale belasting 1e versnelling

450 t/min

Magnetische kracht

9000 N

Ingangsvermogen

1100 W

Machinegewicht

10 kg

Kabellengte

5 m

Inclusief Magneetkernboormachine MKB 35:
1 x
Systeemkoffer 8.4.3

ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Omschrijving:
500 x 380 x 195 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D12MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D13MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D14MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D15MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D16MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D17MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D18MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D19MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D20MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D21MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D22MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D23MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D24MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D25MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D26MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D27MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D28MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D29MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D30MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D31MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D32MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D35MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D40MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D50MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D14MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D16MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D18MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D20MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D22MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE50MM-D26MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter voor kernboormachine Fein/Weldon

ADAPT-F.CREDRL-(WELDON/QUICK IN)

For use with core drill bits with FEIN Quick IN shaft on metal core drills with Weldon mount, including hexagon key