Lampe portative à LED à pile, WLH 1+1 Premium
Lampe portative à pile WLH 1+1 Premium
BALADEUSE PROFESSIONNELLE 220 V 8 W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Technologie de batterie lithium-ion de dernière génération
Court temps de charge, longue durée d'éclairage
Crochets en plastique
Peut pivoter à 360° et se replier.
Aimant puissant.
Nombre de LED :
- 1 x bande LED de 1,2 W
- 1 x LED 1 W (fonction lampe torche)
- 1 x voyant lumineux - signale quand la lampe doit être rechargée
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux d'éclairage principal | 90 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 80 lm |
Autonomie éclairage principal | 5 h |
Autonomie éclairage secondaire | 5.5 h |
Temps de charge | 3 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 3.7 V/DC |
Capacité de la batterie | 1800 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Type de connexion | mini DC |
Longueur de câble | 1200 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -5 jusqu'à 50 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 192 x 50 x 37 mm |
Type de prise | C |