Technologie de batterie lithium-ion de dernière génération
Court temps de charge, longue durée d'éclairage
Crochets en plastique
Peut pivoter à 360° et se replier.
Aimant puissant.
Nombre de LED :
- 1 x bande LED de 1,2 W
- 1 x LED 1 W (fonction lampe torche)
- 1 x voyant lumineux - signale quand la lampe doit être rechargée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!