LUKIDA veiligheidsbril
VEILIGHEIDSBRIL-LUKIDA-SPIEGEL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Montuurloos ontwerp voor ultralicht draagcomfort en breed zicht, combinatie van stijl en functionaliteit
- Het zachte neusdeel kan soepel worden versteld voor een stevigere pasvorm die wegglijden voorkomt, zelfs tijdens bewegen
- De flexibele, zachte beugels zijn nauwelijks zichtbaar en geven zelfs na meerdere draaguren geen drukpunten
- Inclusief microvezelzak voor bescherming tegen krassen en stof, ideaal voor onderweg of veilig opbergen
Datasheets(X)
Kleur van veiligheidslens | Multicolour gradient tint with blue mirror effect |
Materiaal van veiligheidslens | Polycarbonaat |
UV-bescherming | 380 nm |
EN-Norm | 16321-1 |
Mechanische sterkte | C (45 m/s) volgens ISO 16321-1 |
Markering van veiligheidslens | W G3 CT 1 N CE |
Productgewicht (per stuk) | 27,200 g |
Coating beschermpaneel | Condensvrij buiten, Condensvrij binnen |