Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LIBRA® overzetbril

Overzetbril LIBRA
OVERZET VEILIGHEIDSBRIL LIBRA

Art.-nr. 0899102275

EAN 4049557822624

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LIBRA® overzetbril

Art.-nr. 0899102275
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
Veelzijdig toepasbaar met perfecte bescherming en uitstekend draagcomfort

Uitstekende bedekking van het ogengebied



Innovatieve lenstechnologie met uitstekende visuele helderheid


  • Comfortabel werken

  • Verhoogt concentratievermogen

  • Beperkt het risico op ongevallen en fouten

  • Ideaal voor langdurig gebruik en in combinatie met correctiebrillen


Kristalhelder en vervormingsvrij beeld


dankzij polycarbonaatlenzen met geoptimaliseerd golvend front



Hoogwaardige glascoating


  • Buiten: extreem krasvast

  • Binnenkant: permanente anticondenscoating


Uitstekend in combinatie met correctiebrillen



Geen contact tussen brilpootjes en correctiebril, daarom geen drukpunten



Zachte, speciaal flexibele uiteinden van de brilpootjes bieden comfort

Voldoet aan EN 166 en EN 170

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur van veiligheidslens

Helder

Materiaal van veiligheidslens

Polycarbonaat

UV-bescherming

400 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische sterkte

F (45m/s)

Markering van veiligheidslens

2C-1.2 W 1 FTKN

Productgewicht (per stuk)

42,000 g

Coating beschermpaneel

Permanent anticondens-interieur, Extreem krasbestendig aan de buitenkant

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie