Kunststof scharnier kan niet worden verwijderd
SCHARNIER-KST-VAST-20X20MM
Art.-nr. 5099002020
EAN 4062856090754
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vlinderscharnier van glasvezelversterkt polyamide in zwart
- Met geërodeerde oppervlaktestructuur
- Het scharnier kan niet worden losgemaakt, het is geschikt voor gebruik aan de linker- en rechterkant
Sommige scharnieren hebben geleidenokken voor de groef van de aluminium profielen. Deze geleidenokken zorgen ervoor dat het scharnier niet kan draaien en maken het duurzamer. De scharnieren zijn zo ontworpen dat de geleidenokken gemakkelijk kunnen worden afgebroken met een schroevendraaier. Hierdoor kunnen alle scharnieren op een vlakke ondergrond worden gebruikt
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal vleugel | Met glasvezel versterkt polyamide |
Materiaal as | RVS |
Oppervlak van de as | Blank |
Kleur | Zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Niet afneembaar |
Openingshoek | 220 graden |
Vleugellengte links (l1) | 19,5 mm |
Vleugellengte rechts (l2) | 19,5 mm |
Breedte van scharnier (b1) | 30 mm |
Boorgat afstand (l3) | 14 mm |
Dikte van scharnier (s1) | 5,5 mm |
Afstand tussen boorgat en linkeras (a1) | 11,5 mm |
Afstand tussen boorgat en rechteras (a2) | 11,5 mm |
Diameter van verbinding (d1) | 8 mm |
Asdiameter (d3) | 3 mm |
Boorgatdiameter (d2) | 4,5 mm |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Spleetbreedte | 3 mm |
Toelaatbare radiale belasting (FR) | 400 N |
Toelaatbare axiale belasting (FA) | 200 N |
Productgewicht (per stuk) | 8,000 g |