Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, lang

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-LANG-SW27

Art.-nr. 071413 18

EAN 4011231710596

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, lang

Art.-nr. 071413 18
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
  • Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen

  • Norm: Buitenvierkant conform DIN 3121

  • Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

27 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Lengte (L1)

78 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

38 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

30 mm

Diepte dopsleutel (t)

30 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gebronsd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie