Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, lang
KRACHTDOP-1/2IN-6KT-LANG-SW10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen
- Norm: Buitenvierkant conform DIN 3121
- Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Lengte (L1) | 78 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 17,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 25 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gebronsd |