Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtdopbit 3/4 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-3/4IN-KORT-SW22

Art.-nr. 071414 03

EAN 4011231710763

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtdopbit 3/4 inch zeskant, metrisch, kort

Art.-nr. 071414 03
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
  • Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen

  • Norm: Vierkant volgens DIN 3121

  • Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Opname

3/4 inch

Sleutelwijdte

22 mm

Lengte (L1)

51 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

36 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

44 mm

Diepte dopsleutel (t)

15 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gebronsd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie