Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtdopbit 3/4 inch zeskant, metrisch, kort

3/4 inch krachtdopsleutel, metrisch, zeskant, kort
KRACHTDOP-3/4IN-KORT-SW18

Art.-nr. 071414 011

EAN 4011231710732

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtdopbit 3/4 inch zeskant, metrisch, kort

Art.-nr. 071414 011
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
  • Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen

  • Norm: Vierkant volgens DIN 3121

  • Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/4 inch

Sleutelwijdte

18 mm

Lengte (L1)

51 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

30 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

44 mm

Diepte dopsleutel (t)

13 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie