Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174

1/2 inch krachtdopsleutel, zeskant
KRACHTDOP-1/2IN-LANG-ALU-VELGEN-SW17

Art.-nr. 071413017

EAN 4045727547014

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174

Art.-nr. 071413017
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
Voor voorzichtige montage van lichtmetalen velgen. Lange uitvoering met kleurcode.

Uitvoering: gesmeed, gebruineerd



Aandrijving: 1/2 inch, gat voor borgpen en groef voor O-ring



Aandrijving: Zeskant, metrisch, Powerdriv



Geometrie: lang



Plastic koker


Voorkomt beschadiging van de lak op aluminium velgen



Kunststof aanslag in het inzetstuk van de dopsleutel


Beschermt de randen en oppervlakken van verchroomde wielbouten



Kunststof huls met kleurcode


Vereenvoudigt de identificatie van afmetingen en vermijdt tijdverlies

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijv. maat 15 voor Smart. Maat 22 voor Opel/Vauxhall Insignia

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

17 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Lengte (L1)

85 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

30 mm

Diepte dopsleutel (t)

22 mm

Binnendiameter huls (d2)

24,4 mm

Buitendiameter huls (d3)

26,8 mm

Uitvoering

Gesmeed

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gebronsd

Reserveonderdelen voor dit product:
Plastic koker voor 1/2 inch krachtdop

BESCHERMHULS-KRACHTDOP-1/2IN-SW17-3STK