Kit tournevis poignée en T avec lames réversibles 13 pcs, avec poignée variable
Kit tournevis poignée en T avec lames réversibles
SCHROEVENDRAAIER BITS SET-13PCS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Utilisation d'une seule main
La lame n'a pas besoin d'être retirée pour passer d'une configuration en ligne à une poignée en T. Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que poignée en T à 90°.
Poignée à 2 composants
- Pour une utilisation confortable et sans fatigue
- Montant de la lame : Acier inoxydable haute résistance avec montant 1/4 pouce
12 lames réversibles de haute qualité
- Sélectionnez la lame appropriée, insérez-la dans le manche, et voilà !
- Identification rapide grâce au système de codage couleur Würth
- Lame hexagonale 6,35 mm = 1/4 pouce
- Egalement compatible en tant qu'embout long pour les visseuses sans fil
Contenu :
- Tournevis à poignée en T
- Lames cruciformes PH 1 - plat 4 mm ; PH 2 - PH 3 ; PZ 1 - plat 5 mm ; PZ 2 - plat 6 mm ; PZ 3 - plat 7 mm (1 de chaque)
- 1 lame à empreinte hexagonale 3 mm - empreinte hexagonale 3 mm sphérique ; empreinte hexagonale 4 mm - empreinte hexagonale 4 mm sphérique ; empreinte hexagonale 5 mm - empreinte hexagonale 5 mm sphérique ; empreinte hexagonale 6 mm - empreinte hexagonale 6 mm sphérique
- 1 lame de chaque : TX 10-TX 15 ; TX 20-TX 25 ; TX 30-TX 40
- Boîte en métal (220 x 110 x 35 mm)
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 13 PCS |
ZEBRA GRIP F. CHANGEABLE BLADES