Kit de forets coniques HSS 3 pièces
Foret conique HSS 3 pcs Syska
FORET CONIQUE POUR TÔLE HSS D3 30.5MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond
- Perçage continu et élargissement du diamètre de 3 à 30,5 mm
- Deux arêtes de coupe
- Pas de fraisage ni de pré-perçage requis
- Perçage sans bavure sans déformation de la tôle. Excellente conductivité thermique pour une longévité plus longue grâce au relief axial et radial CBN
- Emmanchement avec meulage trois phases
- Avec échelle laser pour faciliter l'identification du diamètre du trou à percer requis
- Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Tableau de vitesses inclus
- Longévité et de puissance de coupe accrues en utilisant l'huile de perçage et de coupe
Fiches de données de sécurité(X)
- Usage universel
- Convient également au perçage de tôles très fines
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Forme de tige | Tige 3-faces |
![Foret conique à tôle HSS Deux arêtes de coupe Foret conique à tôle HSS Deux arêtes de coupe](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55847.jpg)
FRAISE A TOLE HSS-E-N1- 3A14MM
ZEBRA![Foret conique à tôle HSS Deux arêtes de coupe Foret conique à tôle HSS Deux arêtes de coupe](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55847.jpg)
FRAISE A TOLE HSS-E-N2- 8A20MM
ZEBRA![Foret conique à tôle HSS Deux arêtes de coupe Foret conique à tôle HSS Deux arêtes de coupe](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55847.jpg)
FRAISE A TOLE HSS-E-N3- 16A30MM
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)