Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de clés mixtes à cliquet, métriques Edition 8 plus 12

Assortiment clés mixtes à cliquet, édition 8 pcs
SET 8 PCE CLE A CLIQUET+MINI CLIQUET

Art. N° 0714265050

EAN 4062856521791

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de clés mixtes à cliquet, métriques Edition 8 plus 12

Art. N° 0714265050
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
8 pièces. Comprend un cliquet et 11 embouts gratuits
  • La bague de retenue empêche le vissage de glisser de l'outil

  • Empreinte, côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal à bague de retenue, à denture fine, 72 dents avec levier d'inversion permettant une rotation horaire et antihoraire, angle de 5°

  • Norme : couple de serrage max. en conformité avec DIN 899

  • Matériau : acier chrome vanadium

  • Surface : Corps de base chromé, finition satinée mate, bague nickelée jaune

  • Géométrie : Angle de mors 15°, coudée de 15°, bague nickelée mate
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

20 PCS

Kit de clés mixtes à cliquet, métriques Edition 8 plus 12 comprenant:
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 8X5, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, CROIX, PH1

Description:
PH1; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Description:
PH2; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur DIN 7428 C 6.3 (1/4 pouce)

CONNECTEUR, 1/4, 1/4, 25MM

Description:
1/4 pouce; Longueur: 25 mm
Adaptateur pratique pour de nombreux outils
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4

Description:
4 mm; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 5

Description:
5 mm; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX10; 10
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX15-JAUNE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX15; 15
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX20; 20
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX25; 25
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX30; 30
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Cliquet embout 1/4 pouce

CLIQUET À EMBOUT 100 MM

Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUE-AV-BAGUE-RETOUR-8MM

Description:
8mm
Une bague de retenue côté œil empêche la tête de vis de traverser l'outil, plus besoin de mettre le pouce. Mais il est aussi possible de bloquer la tête de vis pour un démarrage à une main ou de traverser l'œil comme un usage traditionnel par une simple pression sur cette bague.
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUE-AV-BAGUE-RETOUR-10MM

Description:
10mm
Une bague de retenue côté œil empêche la tête de vis de traverser l'outil, plus besoin de mettre le pouce. Mais il est aussi possible de bloquer la tête de vis pour un démarrage à une main ou de traverser l'œil comme un usage traditionnel par une simple pression sur cette bague.
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUE-AV-BAGUE-RETOUR-12MM

Description:
12mm
Une bague de retenue côté œil empêche la tête de vis de traverser l'outil, plus besoin de mettre le pouce. Mais il est aussi possible de bloquer la tête de vis pour un démarrage à une main ou de traverser l'œil comme un usage traditionnel par une simple pression sur cette bague.
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUE-AV-BAGUE-RETOUR-13MM

Description:
13mm
Une bague de retenue côté œil empêche la tête de vis de traverser l'outil, plus besoin de mettre le pouce. Mais il est aussi possible de bloquer la tête de vis pour un démarrage à une main ou de traverser l'œil comme un usage traditionnel par une simple pression sur cette bague.
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUE-AV-BAGUE-RETOUR-16MM

Description:
16mm
Une bague de retenue côté œil empêche la tête de vis de traverser l'outil, plus besoin de mettre le pouce. Mais il est aussi possible de bloquer la tête de vis pour un démarrage à une main ou de traverser l'œil comme un usage traditionnel par une simple pression sur cette bague.
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUE-AV-BAGUE-RETOUR-17MM

Description:
17mm
Une bague de retenue côté œil empêche la tête de vis de traverser l'outil, plus besoin de mettre le pouce. Mais il est aussi possible de bloquer la tête de vis pour un démarrage à une main ou de traverser l'œil comme un usage traditionnel par une simple pression sur cette bague.
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUE-AV-BAGUE-RETOUR-18MM

Description:
18mm
Une bague de retenue côté œil empêche la tête de vis de traverser l'outil, plus besoin de mettre le pouce. Mais il est aussi possible de bloquer la tête de vis pour un démarrage à une main ou de traverser l'œil comme un usage traditionnel par une simple pression sur cette bague.
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUE-AV-BAGUE-RETOUR-19MM

Description:
19mm
Une bague de retenue côté œil empêche la tête de vis de traverser l'outil, plus besoin de mettre le pouce. Mais il est aussi possible de bloquer la tête de vis pour un démarrage à une main ou de traverser l'œil comme un usage traditionnel par une simple pression sur cette bague.
Quantité: 1 x