Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de clés mixtes à cliquet, métriques Edition 8 plus 12
8 pièces. Comprend un cliquet et 11 embouts gratuits
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La bague de retenue empêche le vissage de glisser de l'outil
- Empreinte, côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal à bague de retenue, à denture fine, 72 dents avec levier d'inversion permettant une rotation horaire et antihoraire, angle de 5°
- Norme : couple de serrage max. en conformité avec DIN 899
- Matériau : acier chrome vanadium
- Surface : Corps de base chromé, finition satinée mate, bague nickelée jaune
- Géométrie : Angle de mors 15°, coudée de 15°, bague nickelée mate
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!