Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Joint sanitaire USIT® et rondelle plate 75 Fluoroprene® XP 45 - bleu

Inox 1.4404, cordon caout., surf. hyg. fluoroprène
ROND-ETANCH-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-M10

Art. N° 5099783010

EAN 4062856351442

Prix affichés aux clients après connexion
Joint sanitaire USIT® et rondelle plate 75 Fluoroprene® XP 45 - bleu

Art. N° 5099783010
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
Avec cordon en élastomère pour une étanchéité sans zone morte des raccords à vis
  • Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +200 °C

  • Très bonne résistance à l'ozone, aux intempéries, au vieillissement et à l'oxygène

  • Excellente résistance aux huiles minérales et aux graisses

  • Faible perméabilité aux gaz

  • Très bonne résistance dans les milieux non polaires, comme l'hexane
Indication

Les rondelles d'étanchéité et les rondelles Hygienic USIT® peuvent être utilisées avec tous les autres produits de la gamme Hygienic USIT®.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les exigences spéciales, telles que les taux de matières grasses élevés, les milieux agressifs et les températures très élevées, qui peuvent se produire lors du nettoyage du système par exemple.

Matière

Acier inoxydable A4, 1.4404

Joint en caoutchouc

75 Fluoroprene® XP 45 Bleu

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type d'application

Pour des raisons d'hygiène

Convient pour vis

M10

Diamètre intérieur (d1)

10,2 mm

Diamètre extérieur (d2)

21,2 mm

Épaisseur (h1)

1,5 mm

Résistance thermique min./max.

-15 jusqu'à 200 °C

Poids du produit (par pièce)

2,000 g