Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joint sanitaire USIT® et rondelle plate 75 Fluoroprene® XP 45 - bleu Avec cordon en élastomère pour une étanchéité sans zone morte des raccords à vis
Avec cordon en élastomère pour une étanchéité sans zone morte des raccords à vis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +200 °C
- Très bonne résistance à l'ozone, aux intempéries, au vieillissement et à l'oxygène
- Excellente résistance aux huiles minérales et aux graisses
- Faible perméabilité aux gaz
- Très bonne résistance dans les milieux non polaires, comme l'hexane
Les rondelles d'étanchéité et les rondelles Hygienic USIT® peuvent être utilisées avec tous les autres produits de la gamme Hygienic USIT®.
Pour les exigences spéciales, telles que les taux de matières grasses élevés, les milieux agressifs et les températures très élevées, qui peuvent se produire lors du nettoyage du système par exemple.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!