Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Joint moteur et carter DP 300

Mastic d'étanchéité moteur et carter DP 300 NSF
PATE A JOINT ELASTIQUE-DP300-ROUGE-80ML

Art. N° 0890100048

EAN 4045989908202

Prix affichés aux clients après connexion
Joint moteur et carter DP 300

Art. N° 0890100048
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
Joint moteur et carter permanent en plastique avec une résistance thermique extrêmement élevée
  • Excellente capacité d'étanchéité grâce à ses propriétés plastiques permanentes (non durcissant)

  • Résistance aux vibrations garantie même après des années d'exposition

  • Pas d'étirement des filetages durant l'application

  • Ne coule pas sur les surfaces verticales ou inclinées vers le bas

  • Résiste à des températures comprises entre -50 °C et +270 °C, et brièvement jusqu'à +300 °C

  • Faible conductivité thermique

  • N'adhère pas chimiquement aux métaux ou d'autres matériaux et empêche la corrosion atmosphérique

  • Résiste à l'eau, à l'air, à l'essence, au kérosène, à de nombreuses huiles et lubrifiants synthétiques, aux composés eau/glycol et méthanol, à l'antigel, aux réfrigérants fluorocarbonés

  • Sans silicone

  • Non toxique
Indication
  • Ne peut être utilisé qu'avec un joint solide

  • Ne convient pas à l'étanchéification de carters d'huile

Enregistré NSF, catégorie P1, n° 151822

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour l'étanchéification de moteurs et de carters dans l'industrie automobile et moto, la construction de tracteurs, l'industrie électrique, les turbines et les centrales nucléaires, l'ingénierie mécanique, la construction d'engrenages, l'industrie agroalimentaire, les usines de gaz, d'eau et d'électricité, la construction de pompes et l'exploitation minière

  • Pour l'étanchéification de raccords d'étanchéité particulièrement exigeants et critiques grâce à son excellente résistance thermique, mécanique et chimique

  • Approuvé par la plupart des constructeurs automobiles renommés, ainsi que par l'Office fédéral de la technologie et de l'approvisionnement en matière de défense
Mode d'emploi
  • Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse

  • Plus d'informations sont disponibles dans la fiche technique

Poids net

89,6 g

Base chimique

Polyuréthane

Couleur

Rouge

Densité/conditions

1,12 g/cm³ / à 25°C

Pression max.

10 bar

Résistance thermique min./max.

-50 jusqu'à 270 °C

Point d'éclair min.

-5 °C

Sans silicone

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.