Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Joint moteur Silicone Special 250

Joint moteur Silicone Special 250
SILICONE-SPECIAL-250-TUBE-DE-70ML

Art. N° 0890321

EAN 4046777678086

Prix affichés aux clients après connexion
Joint moteur Silicone Special 250

Art. N° 0890321
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
Produits d'étanchéité au silicone à élasticité permanente pour moteurs et carrosseries, brève résistance à une température de 300 °C
  • Caoutchouc silicone vulcanisé à froid

  • Compense les irrégularités importantes

  • Joint fiable, même après des années de vibrations

  • Excellentes adhérence et résistance aux produits chimiques

  • Ne coule pas et ne forme pas de fils

  • Formation d'une pellicule au bout de quelques minutes, vitesse de vulcanisation environ 1,5 mm/jour
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour étanchéifier les surfaces, interstices et fissures dans les joints de séparation, culasses, carters, pompes à eau, carters d'huile, radiateurs, tubes d'essieu, bases de cylindres (motos), carters de feux et clignotants, cordons de soudure, etc.

Contenu

70 ml

Base chimique

Produit d'étanchéité réticulant l'acétate

Densité/conditions

1,05 g/cm³ / à 20°C

Vitesse de polymérisation

1,5 mm/d

Couleur

Rouge

Odeur/parfum

Vinaigre

Poids net

73 g

Temps de formation de peau min.

6 min

Temps de formation de peau max.

12 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Dureté Shore A

30

Allongement à la rupture

300 %

Déformation maximale admissible (jusqu'à 150 °C)

25 %

Déformation maximale admissible (au-dessus de 150 °C)

18 %

Résistance thermique min./max.

-50 jusqu'à 250 °C

Résistance thermique à court terme max.

300 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Durée de stockage après production

18 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec en-dessous de 25°C

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.