ISO 4762 acier 10.9 zinc lamellaire argent (ZFSHR)
ISO 4762 acier 10.9 zinc lamellaire argent (ZFSHR)
Art. N° 418421670
EAN 4059608513302
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M16 |
Longueur (l1) | 70 mm |
Diamètre de tête (dk) | 23,67 mm |
Hauteur de tête (k1) | 15,57 mm |
Normes | ISO 4762 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,12-0,18, argent, WS-008 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’entrainement | Six pans creux |
Empreinte intérieure (s1) | IS14 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Diamètre de la tige (d2) | 16 mm |
Classe du produit | A |