Hochdruckreiniger HDR 185 Power Plus
Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR POWER PLUS
REINIG-GER-(HDR-185-POWER-PLUS)
Art.-Nr. 07011630
EAN 4058794274387
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortables Arbeiten durch einfaches Verstauen des Hochdruckschlauchs
Die integrierte Schlauchtrommel sorgt dafür, dass der Schlauch immer am richtigen Platz ist und minimiert so das Unfallrisiko.
Stufenlose Druck-/Wassermengenregulierung
Je nach Reinigungsaufgabe kann die Druck-/Wassermenge angepasst werden.
Lange Lebensdauer und Reduzierung des Verbrauchs
Das Gerät schaltet sich bei Arbeitsunterbrechungen durch die automatische Druckabschaltung sofort ab. Durch die Druckentlastung der Bauteile verlängert sich die Lebensdauer der Pumpe und reduziert den Energie- und Wasserverbrauch.
Schneller, unkomplizierter Wechsel und Dosierung des Reinigungsmittels
Die gewünschte Konzentration lässt sich mit Hilfe des Dosierventils einstellen. Der integrierte Reinigungsmittel-Saugschlauch passt in jeden beliebigen Behälter.
Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten
Ergonomische Handspritzpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft.
Leichtes Verstauen
Dank praktischer Zubehöraufnahme und Elektrokabelaufwicklung.
Zum Betrieb mit Reinigungsmittel folgende Schritte beachten:
- Reinigungsmittel-Saugschlauch herausziehen.
- Reinigungsmittel-Saugschlauch in einen Behälter mit Reinigungsmittel hängen.
- Dreifachdüse auf „CHEM“ stellen.
- Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Leistungsaufnahme | 2,7 kW |
Druck max. | 185 bar |
Betriebsdruck | 150 bar |
Fördermenge min./max. | 0-500 l/h |
Zulauftemperatur max. | 60 °C |
Schlauchlänge | 15 m |
Länge | 360 mm |
Breite | 375 mm |
Höhe | 925 mm |
Maschinengewicht | 30,8 kg |
Kabellänge | 4 m |
HOCHDRUCKREINIGER + FLÄCHENREINIGER SET
SPRLANZ-(F.HDREINIG-HDR160/180)-M18X1,5
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!