Hakhamer, MH 11-XE
HAKHAMER MH 11-XE
Art.-nr. 07025721
EAN 4053479221540
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Instelbare slagkracht
Het slagvermogen kan worden verlaagd of verhoogd door aan het elektronische stelwiel te draaien.
Vermoeiingsvrij werken
Met de 12 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.
Snelle boorvoortgang en extreem soepel lopend
Het antitrillingssysteem beschermt de gewrichten van de gebruiker. Kortere boortijden met hoge slagkracht.
Indicatie van storingen
De service-LED duidt op storingen en een aanstaande vervanging van de koolborstel.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1700 W |
Uitgaand vermogen | 920 W |
Min./max. aantal slagen | 900-1700 t/min |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-max |
Maximale slagenergie | 23 J |
Slagenergie | 23 J |
Afnamevermogen | 1100 kg/h |
Aansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Lengte x hoogte | 680 x 240 mm |
Verstelbare beitelpositie | 12-voudig; 30° |
Machinegewicht | 11,4 kg |
Kabellengte | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(MH11-XE)-F.07025721