Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

HSCO spiraalboor WN, type RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D8,5

Art.-nr. 0618110850

EAN 4052712047794

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSCO spiraalboor WN, type RH

Art.-nr. 0618110850
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
De robuuste, professionele boor voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenaanhangers, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.

Uitzonderlijk hoge mate van boorstabiliteit


Versterkte kern en kortere spiraallengte conform DIN 1897, over de volledige lengte conform DIN 338



Uitstekende spaanafvoer


De speciaal ontworpen spaangroef zorgt voor een uitstekende spaanafvoer vanuit het boorgat.



Nauwkeurig aanboren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken


Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt

Opmerking

Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Hard en taai materiaal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Standaard / Boordiepte

CS / 3xD

Diameter (Ø)

8,5 mm

Lengte (l1)

117 mm

Spaangroeflengte (l2)

37 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Blank

Snijmateriaal

HSCo

Punthoek

135 graden

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

3 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

2 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1400 N/mm²

Materiaal subgroep

Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Titanium, Titaniumlegering, Hardox, Verenstaal, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen