Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Grand boîtier pour béton, avec panneau en fibre minérale et tunnel transformateur Fixation rapide

Grande prise, béton avec tunnel transformateur

Art. N° 0975040210

EAN 4053479385396

Prix affichés aux clients après connexion
Grand boîtier pour béton, avec panneau en fibre minérale et tunnel transformateur Fixation rapide

Art. N° 0975040210

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Insertion de tuyau sans outil EN 20/EN 25 grâce à la technologie de fixation rapide

Gain de temps


Pas besoin de découper les tuyaux



Panneau en fibre minérale


  • Diamètre : 170 mm

  • Epaisseur : 15 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour montage sur coffrage à l'aide de clous/colle chaude ou pour fixation sur renfort à l'aide des ailettes en option.


Convient aux tuyaux DIN EN avec un diamètre allant jusqu'à 25 mm. Pour plafonds à partir de 160 mm d'épaisseur.


Pour l'installation d'éclairages avec transformateur, etc. Tunnel transformateur pour 1 transformateur de sécurité électronique (jusqu'à 150 VA SELV).

Hauteur

125 mm

Diamètre

170 mm

Longueur du tunnel du transformateur

238 mm

Convient pour une épaisseur de plafond

160 mm

Convient pour tube (EN)

EN 25, EN 20

Faiblement inflammable

650°C

Couleur

Gris

Matière

Polypropylène - PP

Sans halogène

Oui

Grand boîtier pour béton, avec panneau en fibre minérale et tunnel transformateur Fixation rapide comprenant:
1 x
Fixation rapide par fermeture coulissante, pour boîtiers pour béton

SLID-F.BOX-CLSD-(QUICK-FIX)

Quantité: 1 x
2 x
Fixation rapide par ouverture coulissante, pour boîtiers pour béton

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN20

Description:
EN 20
Pour insertion de tuyau sans outil
Quantité: 2 x
2 x
Fixation rapide par ouverture coulissante, pour boîtiers pour béton

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN25

Description:
EN 25
Pour insertion de tuyau sans outil
Quantité: 2 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleaux de fil dattache en acier brut en seau en seau

LIEN-EN-FER-20KG-1,4MM

x 1 pcs
Fixation rapide par fermeture coulissante, pour boîtiers pour béton

SLID-F.BOX-CLSD-(QUICK-FIX)

x 100 pcs
Fixation rapide par ouverture coulissante, pour boîtiers pour béton

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN20

Pour insertion de tuyau sans outil
x 100 pcs
Fixation rapide par ouverture coulissante, pour boîtiers pour béton

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN25

Pour insertion de tuyau sans outil
x 100 pcs