Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grand boîtier pour béton, avec panneau en fibre minérale et tunnel transformateur Fixation rapide
Insertion de tuyau sans outil EN 20/EN 25 grâce à la technologie de fixation rapide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de temps
Pas besoin de découper les tuyaux
Panneau en fibre minérale
- Diamètre : 170 mm
- Epaisseur : 15 mm
Pour montage sur coffrage à l'aide de clous/colle chaude ou pour fixation sur renfort à l'aide des ailettes en option.
Convient aux tuyaux DIN EN avec un diamètre allant jusqu'à 25 mm. Pour plafonds à partir de 160 mm d'épaisseur.
Pour l'installation d'éclairages avec transformateur, etc. Tunnel transformateur pour 1 transformateur de sécurité électronique (jusqu'à 150 VA SELV).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!