Goujon fileté
DIN 835 acier 5.8 zingué jaune
Art. N° 42438 55
EAN 4045727089286
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 55 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l2) | 28 mm |
Longueur filetée 2 (filetage métrique) (l3) | 16 mm |
Normes | DIN 835 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 5.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Forme de tête | Sans tête |
Type d’entrainement | Sans entraînement |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,25 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Diamètre de la tige | 8 mm |
Classe du produit | A |