Goujon fileté DIN 939 acier 8.8 zingué
Goujon fileté DIN 939 acier 8.8 zingué
GOUJON-DIN939-8.8-(VZD)-M10X40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche répartie uniformément
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Longueur (l1) | 40 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l2) | 26 mm |
Longueur filetée 2 (filetage métrique) (l3) | 12 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Sans tête |
Type d’entrainement | Sans entraînement |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1.5 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Diamètre de la tige | 10 mm |
Classe du produit | A |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)